167-132 Einstellnormal für Bügelmessschrauben
Normen für Mikrometer? 1000 mm - Reihe 167
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:167-132
Rubix:3869538
EAN:4946368027111
Produktdetails : 167-132 Einstellnormal für Bügelmessschrauben
Einstellnormal für Bügelmessschrauben
Serie 167
Ein Mitutoyo-Einstellnormal zum genauen justieren einer Bügelmessschraube am Anfang oder Ende seines Messbereichs. Kann auch verwendet werden, um andere Arten von Messgeräten mit kontinuierlicher Skala auf einen bestimmten Punkt innerhalb des Messbereichs einzustellen, wenn Sie den Grenzwert der Messabweichung im Teilmessbereich nutzen möchten.
Serie 167
Ein Mitutoyo-Einstellnormal zum genauen justieren einer Bügelmessschraube am Anfang oder Ende seines Messbereichs. Kann auch verwendet werden, um andere Arten von Messgeräten mit kontinuierlicher Skala auf einen bestimmten Punkt innerhalb des Messbereichs einzustellen, wenn Sie den Grenzwert der Messabweichung im Teilmessbereich nutzen möchten.
Stärken
Ausgestattet mit thermischer Isolierung.
Anwendungen
Standards für Mikrometer ' 1000 mm Technische Merkmale: Ebenheit: 0,3 'm Parallelität: 2 m feingeschliffene Messfläche
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
335,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage