9485800014 Gewinde-Ausschusslehrring AR G 1/4 Toleranz A
No-Go-Gewindeprüfring G1-8
Siehe technische InformationenReferenzen
JBO (Johs. Boss):500077
Rubix:1945999
Hersteller:500077
Produktdetails : 9485800014 Gewinde-Ausschusslehrring AR G 1/4 Toleranz A
Lehrring für Gewinde "No-Go" für Whitworth-Rohrgewinde G
Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-AusschusslehrringAR G 1/4 Toleranz A
Gewindeausschusslehrring für G-Whitworth-Rohrgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindeausschusslehrring für G-Whitworth-Rohrgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindeausschusslehring |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

