Hammer Facom 200H.30PB, Typ: Niethammer | Länge: 270 mm | Gewicht: 470 g
Nivellierhammer 200H
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:200H.30PB
Rubix:3671074
EAN:3148517881501

Produktdetails : 200H.30PB Schlosserhammer m. Hickory-Stiel 30 mm
Der FACOM 200H Mechanikerhammer wurde speziell für die Anforderungen von Profis in Mechanik, Instandhaltung und Bauwesen entwickelt. Mit einem hochsicheren Hickory-Holzstiel und einem gehärteten Stahlkopf bietet er maximale Robustheit, Präzision und Bedienkomfort. Dank der dreifachen Verkeilung ist der Kopf selbst bei intensiver Nutzung sicher und dauerhaft befestigt.
Eigenschaften:
Dieser Hammer zeichnet sich durch einen Hickory-Holzstiel aus, der für seine hohe Widerstandsfähigkeit und seine hervorragende Vibrationsdämpfung bekannt ist. Die dreifache Verkeilung, bestehend aus zwei Stahlkeilen und einem Holzkeil, sorgt für maximale Stabilität und eine besonders lange Lebensdauer. Der quadratische Kopf ist fein geschliffen, um eine präzise Schlagkraft zu gewährleisten, während der induktionsgehärtete Stahl eine erhöhte Widerstands- und Schlagfestigkeit bietet.
Spezifikationen:
• Stiel: Hochsicherer Hickory-Holzstiel
• Kopfart: Quadratisch, fein geschliffen
• Befestigung: Dreifache Verkeilung (2 Stahlkeile, 1 Holzkeil)
• Härtungsverfahren: Induktionshärtung
• Material des Kopfes: Stahl
Normen:
• ISO 15601: Legt die allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Hämmer fest.
• NF E 71-016: Französische Norm, die die Abmessungen und Merkmale von Mechanikerhämmern definiert.
Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet FACOM seine Nutzer in Fabriken, Werkstätten, Garagen, auf Baustellen, in Lastwagen und über Generationen hinweg. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden und hat die Entwicklung zentraler Branchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport, Bauwesen und Denkmalpflege maßgeblich mitgestaltet. Vom einfachen Schraubenschlüssel der Anfangsjahre bis hin zu Tausenden von Produkten und Innovationen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Getreu ihrer ursprünglichen Mission setzt sich die Marke täglich dafür ein, Fachleute bestmöglich zu unterstützen, ihre Leistung zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern.
Eigenschaften:
Dieser Hammer zeichnet sich durch einen Hickory-Holzstiel aus, der für seine hohe Widerstandsfähigkeit und seine hervorragende Vibrationsdämpfung bekannt ist. Die dreifache Verkeilung, bestehend aus zwei Stahlkeilen und einem Holzkeil, sorgt für maximale Stabilität und eine besonders lange Lebensdauer. Der quadratische Kopf ist fein geschliffen, um eine präzise Schlagkraft zu gewährleisten, während der induktionsgehärtete Stahl eine erhöhte Widerstands- und Schlagfestigkeit bietet.
Spezifikationen:
• Stiel: Hochsicherer Hickory-Holzstiel
• Kopfart: Quadratisch, fein geschliffen
• Befestigung: Dreifache Verkeilung (2 Stahlkeile, 1 Holzkeil)
• Härtungsverfahren: Induktionshärtung
• Material des Kopfes: Stahl
Normen:
• ISO 15601: Legt die allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Hämmer fest.
• NF E 71-016: Französische Norm, die die Abmessungen und Merkmale von Mechanikerhämmern definiert.
Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet FACOM seine Nutzer in Fabriken, Werkstätten, Garagen, auf Baustellen, in Lastwagen und über Generationen hinweg. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden und hat die Entwicklung zentraler Branchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport, Bauwesen und Denkmalpflege maßgeblich mitgestaltet. Vom einfachen Schraubenschlüssel der Anfangsjahre bis hin zu Tausenden von Produkten und Innovationen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Getreu ihrer ursprünglichen Mission setzt sich die Marke täglich dafür ein, Fachleute bestmöglich zu unterstützen, ihre Leistung zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern.
Stärken
• Robuster Hickory-Stiel mit hervorragender Vibrationsdämpfung
• Dreifache Verkeilung für sicheren und dauerhaften Halt
• Gehärteter Stahlkopf für eine längere Lebensdauer
• Präzise Schlagführung durch fein geschliffene Oberfläche
• Dreifache Verkeilung für sicheren und dauerhaften Halt
• Gehärteter Stahlkopf für eine längere Lebensdauer
• Präzise Schlagführung durch fein geschliffene Oberfläche
Anwendungen
Dieser Hammer ist ideal für allgemeine mechanische Arbeiten, Bauprojekte und industrielle Wartung. Er ist geeignet für Nieten, Justierarbeiten sowie alle Anwendungen, bei denen präzise und kraftvolle Schläge erforderlich sind. Dank seines hohen Komforts und seiner Robustheit ist dieses Werkzeug bei Handwerkern, Mechanikern und Facharbeitern gleichermaßen geschätzt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | niethammer |
|---|---|
| Querschnitt | 30 mm |
| Länge | 270 mm |
| Gewicht | 470 g |
| Griff | hickory |
| Kopflänge | 93 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage