871.005-4 ES T-Steckverschr., L-Form, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 4, ES

T-Steckverschraubung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:871.005-4 ES
Rubix:1635648
Hersteller:135209
EAN:4047322494137
871.005-4 ES T-Steckverschr., L-Form, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 4, ES

Technische Zusammenfassung

Typt-steckverschraubung
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 871.005-4 ES T-Steckverschr., L-Form, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 4, ES


T-Steckverschraubung, drehbar, L-Form, M 5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Typt-steckverschraubung
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73072910
76,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage