158 E-ES-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 20-32 mm, 12 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 E-ES-12
Rubix:801456
Hersteller:115451
EAN:4047322227377

Dokumente
Produktdetails : 158 E-ES-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 20-32 mm, 12 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4401, Bandbreite 12,0 mm, Spannbereich 20,0 - 32,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Typ | t-verbinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
