243.031-N Nippel für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt, G 1/8 AG
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.031-N
Rubix:342997
Hersteller:107184
EAN:4047322057653

Dokumente
Produktdetails : 243.031-N Nippel für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt, G 1/8 AG
Nippel für Kupplungen NW 5, Messing vern., G 1/8 AG, SW 14, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
