760.014-6 M L-Mehrfachverteiler3-fach >click-clock</drehbar/G1/4 a. Ø6mm
Mehrfachverteiler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:760.014-6 M
Rubix:346606
Hersteller:108810
EAN:4047322210430



Dokumente
Produktdetails : 760.014-6 M L-Mehrfachverteiler3-fach >click-clock</drehbar/G1/4 a. Ø6mm
L-Mehrfachverteiler 3-fach click-clock , drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88 g |
|---|---|
| Typ | mehrfachverteiler |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
