243.30 Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank, für Schlauch 8x6
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.30
Rubix:145085
Hersteller:107155
EAN:4047322059503

Dokumente
Produktdetails : 243.30 Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank, für Schlauch 8x6
Nippel für Kuppl. NW 5, Messing blank, für Schlauch 8x6, SW 14, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
