158 P-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 80-100 mm, 9 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 P-ES-E
Rubix:801499
Hersteller:115480
EAN:4047322176514

Dokumente
Produktdetails : 158 P-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 80-100 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4401, Bandbreite 9,0 mm, Spannbereich 80,0 - 100,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Typ | schlauchschelle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
