243.09/3 Nippel für Kupplungen NW 2,7, MS blank, für Schlauch 4x3
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.09/3
Rubix:343035
Hersteller:107080
EAN:4047322058148

Dokumente
Produktdetails : 243.09/3 Nippel für Kupplungen NW 2,7, MS blank, für Schlauch 4x3
Nippel für Kuppl. NW 2,7, Messing blank, für Schlauch 4x3, SW 7, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
