Referenzen
Nilos:Z806649610AV
Rubix:453343




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 54,02 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 86,5 mm |
| Breite | 6,1 mm |
Produktdetails : Z806649610AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 54,02 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 86,5 mm |
| Breite | 6,1 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage