Referenzen
Nilos:Z48290/220AK
Rubix:453137




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 178 mm |
| Breite | 6,9 mm |
Produktdetails : Z48290/220AK NILOS-Ring
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 178 mm |
| Breite | 6,9 mm |
| Stärke | 6,9 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage