Referenzen
Nilos:Z67790/720AV-C
Rubix:455339




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 10,1 mm |
Produktdetails : Z67790/720AV-C NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 10,1 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage