Referenzen
Nilos:Z53176/375AVS1
Rubix:455333




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Breite | 10,8 mm |
Produktdetails : Z53176/375AVS1 NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Breite | 10,8 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss (form aus zinkdruckguss) |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage