Referenzen
Nilos:ZL814749710AV
Rubix:453479




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 106,5 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : ZL814749710AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 106,5 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage