Referenzen
Nilos:ZJLM704649610AV
Rubix:453430




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 4,7 mm |
Produktdetails : ZJLM704649610AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 4,7 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage