23040AV-C NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:23040AV-C
Rubix:453728




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 286 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : 23040AV-C NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 286 mm |
| Breite | 5 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage