Referenzen
Nilos:ZJLM508748710AK
Rubix:453427




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Breite | 5,2 mm |
Produktdetails : ZJLM508748710AK NILOS-Ring
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Breite | 5,2 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage