3200AV-70 NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:3200AV-70
Rubix:453947




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27,5 mm |
| Breite | 1,8 mm |
Produktdetails : 3200AV-70 NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
Nilosring für zweireihige Schrägkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Schrägkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27,5 mm |
| Breite | 1,8 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage