23024JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:23024 JV
Rubix:16509
Hersteller:23024JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 128 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 23024JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 128 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen