7220JVG NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7220 JVG
Rubix:452310
Hersteller:7220JVG




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 109,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 7220JVG NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 109,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std