7216JVG-0 NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7216JVG-0
Rubix:455116




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 133,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 7216JVG-0 NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 133,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage