7200JVG-M NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager (MS)
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7200JVG-M
Rubix:455033




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 1,8 mm |
Produktdetails : 7200JVG-M NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager (MS)
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 1,8 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage