7007JVG-55 NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7007JVG-55
Rubix:454989




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 58,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Produktdetails : 7007JVG-55 NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 58,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std