634JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:634 JV
Rubix:452145
Hersteller:634JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 1,5 mm |
Produktdetails : 634JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage