6011ZJV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6011 ZJV
Rubix:449663
Hersteller:6011ZJV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 61,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 6011ZJV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 61,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std