6311JKS NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6311 JKS
Rubix:123421
Hersteller:6311JKS




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 6311JKS NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage