61836JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:61836 JV
Rubix:123324
Hersteller:61836JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 191 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 61836JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 191 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen