6319JV-96 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6319JV-96
Rubix:454949




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 184 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 6319JV-96 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 184 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage