626ZJV-M NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager (MS)
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:626ZJV-M
Rubix:454814




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 1,5 mm |
Produktdetails : 626ZJV-M NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager (MS)
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage