61812JV-C50 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:61812JV-C50
Rubix:454443




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 74,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Produktdetails : 61812JV-C50 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 74,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage