16018JV-72 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:16018JV-72
Rubix:453642




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 129 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 16018JV-72 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 129 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage