32220AK NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:32220 AK
Rubix:451564
Hersteller:32220AK




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : 32220AK NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Doppelt außen dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Doppelt außen dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 100 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage