30221AK NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:30221 AK
Rubix:451365
Hersteller:30221AK




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 148 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 105 mm |
Produktdetails : 30221AK NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Doppelt außen dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Doppelt außen dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 148 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 105 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage