30308AVS1 NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager

NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilos:30308AVS1
Rubix:453881
30308AVS1 NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser87,5 mm
Breite5,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30308AVS1 NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager


Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser87,5 mm
Breite5,6 mm
Stärke0,3 mm
Werkstoffstahl,verzinkt
Zolltarifcode73269098
4,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage