79X110X8A-67 NILOS-Ring DIFKU

NILOS-Ring DIFKU

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilos:79X110X8A-67
Rubix:455406
79X110X8A-67 NILOS-Ring DIFKU

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser79 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 79X110X8A-67 NILOS-Ring DIFKU


Der Nilosring ist eine robuste, verschleißarme Metalldichtung für extreme Einsatzbedingungen. Einsetzbar in nahezu jede existierende Konstruktion durch geringe Bauhöhe, wesentliche Standzeitverlängerung selbst bei hochwertigen Lagern mit bereits integrierter Dichtung.
Der Nilosring ist eine robuste, verschleißarme Metalldichtung für extreme Einsatzbedingungen. Einsetzbar in nahezu jede existierende Konstruktion durch geringe Bauhöhe, wesentliche Standzeitverlängerung selbst bei hochwertigen Lagern mit bereits integrierter Dichtung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser79 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite8 mm
Werkstoffzinkdruckguss
Zolltarifcode73269098
3,00 exkl. MwSt.
/ Stück
3,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage