Rahmenschraube Spartex 90872204545, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 45 mm | Norm: Nicht Standard
Nietschraube 2 Stk. mit Epdm 15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:90872204545
Rubix:3395826
Hersteller:908722045 45
EAN:4043377216731

Produktdetails : WN9087 4.5X45 T20 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm A2-50 4,5X45 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm
