WN9167 4.5X70 Z2 A2 3TLG Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:91672304570
Rubix:3397562
Hersteller:916723045 70
EAN:4043377222954

Produktdetails : WN9167 4.5X70 Z2 A2 3TLG Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschrauben 3tlg. mit Dichtscheibe 15 mm A2-50 4,5X70 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
70 mm
