WN9088 5X280 T20 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 20 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 20 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:908822045280
Rubix:3395998
Hersteller:908822045 280
EAN:4043377268785

Produktdetails : WN9088 5X280 T20 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 20 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 20 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 20 mm A2-50 5X280 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,76 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
190,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
280 mm
