WN9089 4.5X35 T20 A2 3TLG Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 25 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 25 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:90892304535
Rubix:3396015
Hersteller:908923045 35
EAN:4043377218018

Produktdetails : WN9089 4.5X35 T20 A2 3TLG Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 25 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 25 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 25 mm A2-50 4,5X35 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
43,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm
