WN9167 4.5X55 Z2 A2-CU 3TLG Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:91672314555
Rubix:3397552
Hersteller:916723145 55
EAN:4043377223081

Produktdetails : WN9167 4.5X55 Z2 A2-CU 3TLG Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschrauben 3tlg. mit Dichtscheibe 15 mm A2-Cu 4,5X55 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,34 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm
