WN9087 4.5X60 T20 A2 RAL3009 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Nietschraube 2 Stk. mit Epdm 15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:908722230094560
Rubix:3395863
Hersteller:9087222300945 60
EAN:4043377347091

Produktdetails : WN9087 4.5X60 T20 A2 RAL3009 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm A2-50 4,5X60 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
55,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm
