WN9167 4.5X70 Z2 A2-CU 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:91672214570
Rubix:3397563
Hersteller:916722145 70
EAN:4043377222794

Produktdetails : WN9167 4.5X70 Z2 A2-CU 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm A2-Cu 4,5X70 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
70 mm
