695Y50 Nietenhalteband 695, Gelb transluzent, 50mm x 33m, 0.076mm
Nietenhalteband
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000048596
Rubix:3479431
Hersteller:7000048596
EAN:00021200679483

Produktdetails : 695Y50 Nietenhalteband 695, Gelb transluzent, 50mm x 33m, 0.076mm
Das Band für Nieten 695 ist ein Polyethylen-Klebeband mit weißem Acrylkleber und weist eine zentrale haftfreie Zone auf. Es dient dazu, Nieten vor einem Nietvorgang an ihrem Platz zu halten.
3M™ Riveters Tape 695 ist ein zonenbeschichtetes Nietenhalteband mit transparent-gelbem, klebstofffreiem Zentrum. Es fixiert Nieten vor und während des Nietens.
Stärken
Der durchsichtige grüne Klebstoff ermöglicht dem Bediener, die Nieten zu sehen, wenn die Nietlinie nicht gerade ist.
-Hält die Nieten vor der Befestigung an ihrem Platz
-Steifer Träger, rutscht nicht und verformt sich nicht.
-Hält die Nieten vor der Befestigung an ihrem Platz
-Steifer Träger, rutscht nicht und verformt sich nicht.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 130 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 32,9 m |
| Farbe | gelb |
| Werkstoff | polyethylenfolie (pe) / acrylatkleber (zonenbeschichtet) |
| Stärke | 0,076 mm |
| Max. Temperatur | 27 °C |
| Min. Temperatur | 16 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.655,28 € exkl. MwSt.
/ 24 Rollen
1.969,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage