9486400012 Gewinde-Ausschusslehrring AR UNC 1/2-13 Tol. 2A

Nicht-Durchgangs-Gewindering UNC

Siehe technische Informationen

Referenzen

JBO (Johs. Boss):501078
Rubix:1946050
Hersteller:501078
9486400012 Gew. Ausschusslehring UNC Nr.12 Steig.

Technische Zusammenfassung

Typgewindeausschusslehring

Produktdetails : 9486400012 Gewinde-Ausschusslehrring AR UNC 1/2-13 Tol. 2A


Kalibrierring für Gewinde "Nicht-Durchgang" für grobe UNC-Gewinde.

Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren. Maße der Lehren gemäß ANSI B1.2.

Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.

Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-AusschusslehrringAR UNC 1/2-13 Tol. 2A
Gewindeausschusslehrring für UNC-Grobgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ANSI B1.2. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typgewindeausschusslehring
72,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std