Referenzen
Festo:NEBM-M16G8-E-2.5-Q7-LE8
Rubix:1821227
Hersteller:8004662
EAN:4052568256470

Produktdetails : NEBM-M16G8-E-2.5-Q7-LE8 Motorleitung
Motorleitung NEBM-M16G8-E-2.5-Q7-LE8 passend für Servomotor EMME-AS-... Basierend auf Norm=EN 61984, Leitungseigenschaft=schleppkettentauglich, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 600 V, Hinweis zum Betriebsspannungsbereich AC=0 - 300 V für 0,25 mm², Betriebsspannungsbereich DC=0 - 600 V
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verbindungsleitung für motoren |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85444290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage