9959140010 Nebelöler multifix mit Polycarbonatbehälter BG1 G3/8Zoll
Nebelöler
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:94080010, 9959140010
Rubix:1952169
Hersteller:9959140010
Produktdetails : 9959140010 Nebelöler multifix mit Polycarbonatbehälter BG1 G3/8Zoll
Nebelöler multifix mit Polycarbonatbehälter BG1 G3/8" RIEGLER
Nebelöler Serie multifix Ausführung: Proportionalöler mit manuellem Ablassventil. Öleinfüllung unter Druck möglich. Anwendung: Zur Anreicherung der Druckluft mit Ölnebel, für eine zuverlässige Schmierung von pneumatisch gesteuerten Druckluftwerkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Mindestbetriebsdruck 0,5 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Nebelöler Serie multifix Ausführung: Proportionalöler mit manuellem Ablassventil. Öleinfüllung unter Druck möglich. Anwendung: Zur Anreicherung der Druckluft mit Ölnebel, für eine zuverlässige Schmierung von pneumatisch gesteuerten Druckluftwerkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Mindestbetriebsdruck 0,5 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9959140010 nebelöler multifix g38 mit pc-behälter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

