Referenzen
Fischer:541893
Rubix:3832474
Hersteller:FNH 5/50
EAN:4048962293241

Produktdetails : FNH 5/50 Nagelhülse
Die montagefreundliche Federspannhülse für leichte Befestigungen in Vollbaustoffen
• Einschlagen mit dem Hammer – fertig
• Befestigung ohne Schraube und Dübel. Dies spart Zeit und reduziert Kosten
Die fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Funktion:
• Die Nagelhülse FNH ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Die Nagelhülse wird eingeschlagen und verspannt sich über die gesamte Länge im Bohrloch
• FNH ist geeignet für Anwendungen im Innenbereich und temporäre Befestigungen im Außenbereich
Stärken
• Für die einteilige Nagelhülse sind weder Dübel noch Schraube erforderlich. Dies erlaubt eine unkomplizierte und einfache Montage
• Die Geometrie der Nagelhülse ermöglicht ein leichtes Einschlagen ins Bohrloch. Dies spart Zeit und Geld
Anwendungen
• Kanthölzer
• Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
• Metallprofile
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fnh |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,34 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
45,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
50 mm





