Referenzen
Fischer:050398
Rubix:3832469
Hersteller:N 6 x 40/10 S M6 (50)
EAN:4006209503980





Technische Zusammenfassung
| Bohrerdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : N 6X40/10 S M6 Nageldübel
Der Schlagdübel für eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Montage
• Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage
• Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
• Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich
• Mit Anschlussgewinde M6
Der fischer Nageldübel N-S M mit Senkkopf und Anschlussgewinde besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S M mit Senkkopf und Anschlussgewinde ist ideal für die Befestigung von Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen im Innenbeich.
Funktion:
• Geeignet für die zeitsparende Durchsteckmontage
• Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sicher im Baustoff
Stärken
• Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage
• Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage
• Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage
• Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung
Anwendungen
• Unterkonstruktionen aus Holz
• Wandanschluss- und Putzprofile
• Kabel- und Rohrschellen
• Lochbänder
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 119x87x72 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 336 g |
| Bohrerdurchmesser | 6 mm |
| Länge | 40 mm |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,07 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
31,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Bohrerdurchmesser
Länge
40 mm