Referenzen
Fischer:514870
Rubix:2982373
Hersteller:N 8 x 40/1 P (100)
EAN:4048962132090






Technische Zusammenfassung
| Bohrerdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : N 8X40/1 P Nageldübel
Der Schlagdübel für eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Montage
• Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage
• Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
• Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich
• Mit Pilzkopf
Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf ist ideal für die Befestigung von dünnen Anbauteilen und Anbauteilen mit Langlöchern, speziell im Sichtbereich (Innenraum).
Funktion:
• Geeignet für die Durchsteckmontage
• Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sicher im Baustoff
Stärken
• Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage
• Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage
• Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage
• Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung
Anwendungen
• Unterkonstruktionen aus Holz
• Wandanschluss- und Putzprofile
• Kabel- und Rohrschellen
• Lochbänder
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 231x132x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 841 g |
| Bohrerdurchmesser | 8 mm |
| Länge | 40 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Bohrerdurchmesser
Länge
40 mm